転倒防止金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2セット) 注文コード72774049 品番EA979CD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。

取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5〜87.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする