ジー・ワーカー
ジー・ワーカーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ジー・ワーカーの モバイルバッテリー/充電器
ジー・ワーカーの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー10000mah
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72774118
品番
GWP-10A22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
バッテリー容量(mAh)
10000
質量(g)
230
色
黒
出力
最大:2.1A/5V
入力
最大:2.1A/5V
用途
モバイルバッテリー
外形寸法(mm)
136×68×15
適合機器
USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)
保証期間
1年
USBポート数
USB-A×2
充電端子
Type-C、USB-A
給電端子
USB-A