用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
仕様アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)●(非搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED
寸法(mm)カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43
質量(g)約330
消費電力(W)カメラ:最大6〜6.5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
動作環境カメラ:温度-10〜65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0〜55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
防塵防水性能IP66
マイク/スピーカー搭載/非搭載
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.264、H.265、H.265+/H.265AI
画角水平79°、垂直43°、対角95°
映像出力HDMI/VGA
カメラ仕様(タイプ/台数)ドーム型カメラ白色/6台
記憶容量(TB)内蔵HDD:3
有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at