※本体画像
福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 忌避剤
しし防
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
72776264
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
効果長持ち約1年
用途
忌避成分の主成分は食品添加物なので安全
成分
アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
120
質量(g)
約11.4(1本)
大きさ(Φ)
最大14
使用場所
屋外
対象動物
イノシシ
注意
※保管される場合の消費期限は製造日より3年