オーブンレンジ スチームオーブンレンジ ワイドフラット 22L 縦開き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72776544 品番YRT-F221ESV(B)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ
使いやすいジョグダイヤル
自動メニュー:31種類
スチーム調理でできて料理の幅が広がる

用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式 付属品角皿 質量(kg)15.5 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)電源:1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:36.9×32×17.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.8×38.9×33.8 庫内容量(L)22 期間消費電力量(kWh)70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
取扱説明書:(1.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする