IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード72776605 品番EER-S100(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター
マグネットプラグ採用で安全

用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12〜22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.5 保温温度3段階(40/60/80度) 温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5 加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
取扱説明書:(0.51MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
手軽さ抜群でした
有限会社オカセー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何不自由なく、楽に使用できました。ガスとは異なって、安全面でも信頼出来ました。難を言えば、ダークグレイの色彩が好ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする