用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理
付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書
質量(kg)1.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)480
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)約1.3
保証期間1年
タイマー時間最大60分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8