大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大洋製器工業の ワイヤークリップ
TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72776675
品番
TFWC-9G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
質量(kg)
0.11
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
8
ねじ径
Uボルト :M10
呼び
9
寸法A(mm)
11.5
寸法r(mm)
5
寸法S(mm)
22
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
41
寸法I(mm)
17
適合ワイヤ径(Φmm)
9
締付トルク(N・m)
16
寸法G1(mm)
21
寸法G2(mm)
21
取付個数
4
取付間隔(cm)
5
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310