代表画像

光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 ケーブル径(Φmm)1.6 注文コード72776919 品番NKFPX2ELLLSM001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・ケーブル径など10種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。
「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。
取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。
TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。

用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。 仕様両端LCデュプレックス極性AtoB トラスコ品番566-6968 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)1 芯数2 難燃性グレード:LSZH 使用場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)最大0.30 減衰量(dB)26 ケーブル径(Φmm)1.6
注意
※本製品には、RapidID接続管理システム用のバーコードラベルが貼付されていません。
※RapidIDTM接続管理システムを利用したパッチコードの接続管理を行う場合は、従来品のOpti-CoreTM光ファイバーパッチコードをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする