カールワイヤー#30

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(35m) ライトゴールド 注文コード72777006 品番AW001950-018
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 ライトゴールド 長さ(m)35 線径(Φmm)0.3 1巻長さ(m)35 寸法(Φmm)0.3 分類糸針金 クラフトワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする