東京堂
東京堂の 内装商品
東京堂の 番線・針金(ワイヤー)
東京堂の 針金
ラッカーワイヤー#24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
72777024
品番
AW001960-001
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
銅
色
シャンパン
長さ(m)
50
線径(Φmm)
0.5
1巻長さ(m)
50
寸法(Φmm)
0.5
分類
リースワイヤー ラッカーワイヤー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。