小型コードレスチェーンソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72778660 品番DL-YU292
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。
電源不要のコードレス式なので大変便利。
女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。
最大直径約8cmの枝も切断できます。
安全ストッパー付き。
LEDライト搭載。

用途庭木の剪定や太枝の切断に。 付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書) 寸法(mm)310×100×60 質量(g)780 出力ACアダプター:21V 0.75A 電源リチウムイオン電池 1500mAh 入力ACアダプター:100〜240V 50/60Hz 0.8A 連続使用時間(時間)約1 チェーンスピード(m/s)約5 充電時間約3時間30分 バッテリー容量(mAh)約1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする