画像

- ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウ 72778766 - ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウ 72778766 - ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウ 72778766 - ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウ 72778766

ショーリングバー(ラッシングバー)

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72778766 品番 -
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。

寸法(mm)1997〜2277 質量(kg)7.9 用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質スチール、アルミ 厚さ(mm)65.4 高さ(mm)81.8 耐荷重(kg)約1000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※購入前に箱車内のサイズをご確認ください。
※輸入商品の為、若干の目立たない程度の傷がある場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
3.5tの平ボディー
九州リサイクルサービス 様

ビームキーパー(トラックレール用先端金具)で片方に収納というか、止めていますが、走行時のガチャガチャ音が気になる。
本来の使用時も若干気になる。
積み荷によっては(新品の冷蔵庫20台)だと少し押さえ気味でやれば、走行時の音はあまり気にならないが、(廃棄物の冷蔵庫)を20台積んで縛る場合はやはり、ラッシングベルトが一番です。

対象商品:
69300832
2023-01-10
用途:
荷物の積み込み時
有限会社加藤運送 様

とてもいい商品だと ドライバーが 言っています。予備に 買っておかないと

対象商品:
69300823
2021-06-23
用途:
トラックの荷締め等
運輸・通信業

お値打ちでありながら、しっかりとした素材で大変満足いたしております。
耐久性は使用しだして間もなく、経過待ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
69300823
2021-03-25
用途:
ユニックエアサス車に搭載しました
大光輸送株式会社 様 (運輸・通信業)

特に問題なく希望の商品が即座に納品されました、大変満足しています。

対象商品:
69300823
2021-03-07
用途:
荷物の固定
農・林・水産業

他社製品より軽く持ち運びには良い。耐久性は未だわからない。

対象商品:
69300832
2020-10-06
用途:
安くて軽くて丈夫です。
有限会社届晋運輸 様 (運輸・通信業)

価格が安いので不安に感じていましたが、大型車両の使用でまったく問題ありません。今回で5本目の注文です。

対象商品:
69300832
2020-05-30
用途:
2度目の購入です。大型トラックの荷台にバッチリ
有限会社届晋運輸 様 (運輸・通信業)

他社のお高い商品と比べても引けを取らない安価で良い商品です。

対象商品:
69300832
2020-08-16
用途:
トラック荷締め

頼んでから早い配送で助かります。4tワイド大型使用で問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする