本体画像

18Vコードレスポールヘッジトリマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品リチウムイオン電池(BSL1820M)、急速充電器、ブレードケース、電池カバー 注文コード72778775 品番CHP1825DA (BG)
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
8段階ヘッド角度調節(上60°〜下45°)
切れ味抜群の三面研磨刃採用
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品リチウムイオン電池(BSL1820M)、急速充電器、ブレードケース、電池カバー 寸法(mm)機体:1890〜2480×85×143 質量(kg)2.8(BSL1820M装着時) 刈込み幅(mm)250 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 無負荷ストローク数(min-1)1300
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする