本体画像

0038-2116 ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機) 72778818 0038-2116 ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機) 72778818 0038-2116 ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機) 72778818 0038-2116 ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント HiKOKI(旧:日立工機) 72778818

ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72778818 品番0038-2116
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント
ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。

適合CSP1820DA/CHP1825DA 刈込み幅(mm)250
注意
※ポールは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする