本体

カセットコンロケース ガスボンベ収納ケース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード72781277 品番FKT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カセットコンロをすっきり収納します。縦にも横にも収納出来るので、家の収納にも困りません。外側にはガスボンベを分けて持ち運べるポケットつき。
おうちの収納・アウトドア・防災用品の常備としても。様々な用途で使用が出来ます。
持ち手付きで持ち歩きも簡単!

用途カセットコンロの収納・持ち運びに。 材質表地:ポリエステル、中地:発泡ポリエチレン、裏地:アルミ蒸着シート ブラック 質量(g)約430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×100 収納寸法(mm)(カセットコンロ)W340×D290×H95以下
注意
※必ずカセットコンロ各部の温度が十分に下がってから収納してください。
※カセットコンロにガスボンベをセットした状態では収納しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする