本体

7933JP 電動ミル ソルト&ペッパー ミニ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781679 7933JP 電動ミル ソルト&ペッパー ミニ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781679 7933JP 電動ミル ソルト&ペッパー ミニ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781679 7933JP 電動ミル ソルト&ペッパー ミニ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781679 7933JP 電動ミル ソルト&ペッパー ミニ ラッセルホブス(Russell Hobbs) 72781679

電動ミル ソルト&ペッパー ミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72781679 品番7933JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

テーブルコーディネートや料理の味わいにプラスもできる、コンパクトサイズの電動ミル。
・ハンディサイズでコンパクトなため、スペースをとりません。料理の最後の仕上げにも、食事中の一足しにも便利なアイテムです。
・手にフィットする使いやすいデザインです。ステンレスの質感は清潔感ある印象を与えてくれます。
・グラインダー部に残る細かな胡椒や塩がテーブルなどに散って汚れないよう、専用スタンドが付いています。
・錆の心配がなく、岩塩にも使用できる丈夫なセラミック製の刃を採用。摩擦熱が生じにくいため、熱で飛びやすい胡椒の香りを保ちます。
・粗いものから細かいものまで、好みに合わせた挽き方を自在に調節することができます。

付属品スタンド 材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂 質量(g)200(スタンドセット450) 電源アルカリ単4 乾電池4 本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×35×185
注意
※充電池は使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする