本体

13-500A 防災士監修 女性用防災18点セット 岸田産業 72781880 13-500A 防災士監修 女性用防災18点セット 岸田産業 72781880 13-500A 防災士監修 女性用防災18点セット 岸田産業 72781880

防災士監修 女性用防災18点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72781880 品番13-500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

女性感を強調しすぎない落ち着いたデザインBOXに女性特有の悩みに備えるアイテムをセットしました。
パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。

セット内容保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)×2・非常用給水バッグ(3L)・使い捨てマスク・携帯おにぎり 鮭・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・滑り止め加工付き軍手・ロリエスリムガード 8個入り・使い捨てカイロ・ガードポンチョ・ウェット手袋・ヘアゴム 黒・折りたたみブラシ・ヘアクリップ 黒・防災ガイドメモ(女性用) 質量(g)約1310 対象女性用 アレルギー28品目:さけ(おにぎり) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする