関西マリーン
関西マリーンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西マリーンの 吊具
関西マリーンの 吊具用ステンレス滑車
船用ステンレス製滑車(オーフ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72782494
品番
車径Φ100mm(2車)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ロストワックス鋳造によるキメ細かな表面仕上りのため、見た目に美しいだけでなく、ロープの寿命も向上させます。
シンプルな構造のため、船用に限らず、さまざまな現場でご活用いただけます。
用途
廉価ながら堅牢な仕上がりのステンレス製滑車
材質
SUS304
質量(kg)
3.6
寸法L(mm)
355
使用荷重(kg)
600
寸法W(mm)
103
A×B(mm)
29×50
使用ロープ径(mm)
19
注意
※使用荷重を超える場所でのご使用はおやめください。
※懸荷用ロープ径は、適合サイズを超えないようにしてください
※使用素材のステンレスは錆びにくい金属ですが、決して錆びない金属ではありません。