関西マリーン
関西マリーンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
関西マリーンの 滑車
スナッチ式ブロック(使用荷重5t)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
72782519
品番
RSN-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
高荷重仕様(使用荷重5トン)のスナッチ式滑車
材質
鉄
質量(kg)
12
使用荷重(t)
5
破断荷重(t)
25
使用ロープ径(mm)
19〜22
注意
※使用荷重を超える場所でのご使用はおやめください。
※使用する索径は、適合サイズを超えないようにしてください。