川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 油用ポンプ
自吸オイルポンプ OC・OCH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72782589
品番
OC255M0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥321,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
口径(Φmm)
25
モータータイプ
安全増防爆型
設置場所
屋内
吐出量(L/min)/全揚程(m)
標準三点仕様:11/30, 22/15, 28/7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72782589
OC255M0.4
61266226
OCK255M0.4
油用ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
279,800
税込
¥
307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)