USB接続フットスイッチ NFS-01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72782984 品番NFS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

USB接続でキーボードキーの出力が可能
HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能

用途
パソコンのシステム、アプリのトリガー
動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て
ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10、11 Windowsによる設定後は、Mac、Linuxでも使用可能!※一部対応出来ないキーがございます※一部セキュリティソフトの影響により、正常に動作しない場合がございます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31 インターフェイスUSB 給電方式USBバスパワー
注意
※分解や改造をしないでください
※小さなお子様の手が届かないように取り扱ってください
※水に触れたり、濡らしたりしないでください
※濡れた手で触らないでください
※湿気やほこりの多い場所では使用しないでください
※強い衝撃を与えないでください
※異常が起きたらすぐにケーブルを取り外してください
※ケーブルを強い力で引っ張ったり、曲げたりしないでください
※静電気は破損の原因になりますので、与えないでください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする