用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室
付属品ACアダプター、取扱説明書
材質PC、ABS、PMMA
質量(g)180
電源ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)(暑さ指数)16〜40、最小表示:1
測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度
温度測定範囲(℃)0〜50.0、最小表示:0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86
機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置
湿度測定範囲(%)20〜90、最小表示:1
表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示)
温度測定精度±2.0度
湿度測定精度+-7%RH(25度、20〜90%、但し結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0〜51.0、最小表示:1