FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 防護服・保護服・特殊服
FUKUTOKU(福徳産業)の 腕カバー
純綿手甲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
72783316
品番
#1964-5P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
純綿6本編みの7ゲージ厚手手甲。純綿なので熱に強く、また吸汗性も良いので夏場の作業にも最適。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
用途
作業中、手首や衣服の保護に。
セット内容
生成手甲5双組
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
全長(cm)
15
質量(g/双組)
60
厚さ(cm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸汗性