プロスペック搭載ホッチキス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72783325 品番 HD-10TL(P)/B
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。

仕様針残量確認窓、リムーバー付 ブルー 材質(本体)再生ABS 質量(g)150 ステープル装填数150本 綴じ枚数約20枚 最大綴じ奥行(mm)53 グリーン購入法適合 使用針NO.10-1M・2M・5M 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
会議資料作成
株式会社南山デイリーサービス 様 (卸売・小売業)

枚数が多い会議資料作成時に使用しています。
パンチする際力を入れなくてもスムーズにまとめられます。
ホチキスの針も通常のものを使用できますし針も多く入れられます。
特別大きいわけでもないので邪魔にもならずとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする