正面画像

FUSC01(W) 空気清浄機 シャープ 72783395 FUSC01(W) 空気清浄機 シャープ 72783395

空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72783395 品番FUSC01(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

さまざまな場所に設置できるコンパクトデザイン

質量(kg)約2.0 寸法(Φ×高さH)(mm)190×330 風量(m3/min)1.5/0.8/0.3 電源コード(m)約1.8(ACアダプター) フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安:約1年)/プレフィルター 消費電力(W)(50/60Hz)20(20)/8.6(8.1)/3.0(2.5) 運転音(dB)48/34/22 適合床面積プラズマクラスター:約6畳(約10m2)、空気清浄:〜6畳(10m2) モード強/中/弱 浄化方式「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)6畳 / 30 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)約 0.5 1時間あたりの電気代目安(円)約0.62(約0.62)/約0.27(約0.25)/約0.09(約0.08)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする