検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72783560 品番GX-32001LS-K
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

取引証明用(検定済品) 精度等級2級
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能
防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心
表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き

用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m) 区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。 種類電子天びん ひょう量(kg)32 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 使用範囲5g〜32kg 表示補助表示(g):0.1 目量(g)1 保護等級防塵・防水:IP65 目量単目量 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
取扱説明書:(7.98MB)
注意
※個数、%モードは「取引」・「証明」には使用できません。
※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする