東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
稲穂丸メ特大
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72783726
品番
XJ004600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
い草
分類
しめ縄
太さ(mm)
約50
寸法(Φcm)
25
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。