15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計
EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応
199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ
デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート
M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能
壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション
最大50℃の動作周囲温度に対応
さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保