仕様ファン静圧:0.36 - 2.27mmH2O
材質PBT、PC
質量(g)541
品名Neptune AN120
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)DC 12
ベアリングファン:スリーブベアリング
定格電流(A)0.17
定格出力(W)1.92
騒音値(dB)ファン:20.5(A) (Normal)
風量ファン:23.87 - 60.1 CFM
LEDAddressable RGB
コネクタLED:3-Pin (5V、ARGB)、ファン接続:4-Pin (12V、PWM)、Non-Modular Cables
口径(mm)ファン:120×120×25
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%
MTBF(時間)>36000
LED定格電圧(V)DC 5
LED定格電流(A)0.28