品名Neptune DN140
口径(Φmm)ファン:140×140×25
定格電流(A)0.19
定格出力(W)2.16
騒音値(dB)ファン:24.5 (A) (Normal)
材質PBT、PC
質量(g)210
定格電圧(V)DC 12
ベアリングファン:スリーブベアリング
コネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular Cables
ファン静圧:0.49 - 2.18mmH2O、風量:41.67 - 88.89 CFM
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)PWM 900 - 1800 +/- 10%
MTBF(時間)>36,000