液晶モニタ 15.6インチ 4K ペンディスプレイ PA169CDV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72784034 品番PA169CDV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。
ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します
100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)
ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。
USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。

付属品キャリブレーションレポート、HDMIケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書 仕様【液晶パネル】タッチ機能搭載、フリッカーフリー搭載 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 画素ピッチ0.09mm 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度10ms(GTG)(グレー→グレー) 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29〜160 KHz (H) / 40〜60Hz (V)、USB-C: 29〜160 KHz (H) / 40〜60Hz (V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0×23.7×1.2(スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約1億737万
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする