内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)フォーマット:6 注文コード72784086 品番WUS721206BLE6L4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
Ultrastar DC HA340ドライブはWestern Digitalの業界をリードする信頼性という長い伝統を受け継ぎ、200万時間のMTBF(予測)と5年間の製品保証を付帯。
各容量ポイントではOEMとクラウドの両方の導入と従来のITシステムをサポート。
パフォーマンスを最適化し年間最大550TBの高負荷のアプリケーションワークロードを処理

互換性
Windows
Windows Server
Linux
仕様アイドル:5.8W、アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.97、エラー率(回復不可能なビットの読み取り):<1 in 10、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル(40℃):600000、可用性(時間/日×日/週):24×7、年間故障率2(AFR、予測):0.44%、記録技術:CMR、面密度:1022Gbits/sq. in. 長さ(mm)146.99 幅(mm)101.6 質量(kg)0.72 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.11 電源+5 VDC, +12VDC 商品番号0B47077 インターフェースSATA 6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300 振動(G RMS、2〜200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5〜500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ) 動作7(W) 周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70 転送速度(MB/sec)インターフェイス:最大6Gb/s、持続:最大267 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:6 レイテンシー平均4.16(ミリ秒) MTBF(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする