内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)フォーマット:4 注文コード72784104 品番WUS721204BLE6L4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
・Ultrastar DC HA340ドライブはWestern Digitalの業界をリードする信頼性という長い伝統を受け継ぎ、200万時間のMTBF(予測)と5年間の製品保証を付帯。
・各容量ポイントではOEMとクラウドの両方の導入と従来のITシステムをサポート。
・パフォーマンスを最適化し年間最大550TBの高負荷のアプリケーションワークロードを処理

その他
・1テラバイト(TB)= 1兆バイトです。実際の有効容量は、動作環境により少なくなる場合があります。
・ワークロード率は、ハードディスクドライブに相互転送されたデータ量として定義されています。年間ワークロード率(転送済みTB X(8760 / 記録された電源オン時間))。ワークロード率は、お使いのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントと構成により異なります。
・予測値。最終的なMTBFおよびAFRの仕様はサンプル母集団に基づき、一般的なワークロード、デバイスにより報告された温度40℃で、一般的な動作条件の下、統計的測定と加速アルゴリズムによって推定されます。MTBFとAFRのディレーティングは、これらの母数を超えて、年間最大550TBの書き込みと60℃(デバイスにより報告された温度)で実行されます。MTBFおよびAFR率は個々のドライブの信頼性を予測し、品質を保証するものではありません。
互換性
・Windows
・Windows Server
・Linux
仕様アイドル:5.8W、アイドル:2.9、動作中:3.6(ベル、標準)、アイドル時の消費電力効率(W / TB):1.45、エラー率(回復不可能なビットの読み取り):<1 in 10、データバッファ(MB):256、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル(40℃):600000、可用性(時間/日×日/週):24×7、年間故障率2(AFR、予測):0.44%、面密度:834Gbits/sq. in. 長さ(mm)146.99 幅(mm)101.6 質量(kg)0.72 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.11 電源+5 VDC, +12VDC 商品番号0B47076 インターフェースSATA 6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300 振動(G RMS、2〜200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5〜500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ) 動作7(W) 周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70 転送速度(MB/sec)持続:最大267、最大:255MiB /秒 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:4 レイテンシー平均4.16(ミリ秒) MTBF(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする