除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72784567 品番AL-043M(31426)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

1枚でしっかり拭ける厚手エンボスシートで簡単きれいに汚れを落とせる!
身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ
[特徴]
1.身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ
2.20枚入りでたっぷり使える
3.ふんわりエンボス加工の超厚手シート
4.持ち運びには便利な携帯サイズ、お部屋では大きくて掃除にも使いやすい大判サイズ
5.インテリアに馴染むデザインで普段使いや持ち運びにも最適
成分:水、エタノール、フェノキシエタノール、BG、グリセリン、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、EDTA-2Na、セチルピリジニウムクロリド

材質シート:不織布、個装:アルミ蒸着フィルム サイズ大判 質量(g)290 枚数20枚入 シートサイズ(mm)200×300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×35 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする