肌にふんわりマスク フラワーボックス 50枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード72784698 品番SM-050(98100)
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1.暮らしになじみ、彩を与える黄色い花柄の可愛らしいパッケージデザイン。
マスクを天面からさっと取り出せる、取り出し口付き。
面倒な専用ケースへの詰め替え不要。
2.3層式不織布マスク。99%カットフィルターでJIS T 9001一般用マスク適合。
3.ふんわりとしたやわらなか不織布と幅広6mm幅の耳紐で一日中快適な着け心地。
4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。
めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。

仕様JIS T 9001医療用マスク クラスV / PFE=99%、BFE=99%、VFE=99%、花粉捕集効率=99% 材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル・ポリウレタン 形状立体プリーツマスク ホワイト タイプ耳かけ部:平ゴム 6mm幅 入数(枚)50 寸法(幅W×高さH)(mm)約170×90 枚数50枚 構造3層式 対象ウイルス、PM2.5、花粉 ひもタイプ耳掛け式
注意
※一般社団法人 日本衛生材料工業連合会のJIS適合審査によるものです。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする