曜日別特売
XP000170-004 タイニーサテンピック 東京堂 72785126

タイニーサテンピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(36本)材質プラスチック、ナイロンイエロー注文コード72785126品番XP000170-004
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。イエロー分類デコレーションピック材質プラスチック、ナイロン長さ(cm)12寸法(Φcm)2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする