エンジン背負式刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72785398 品番RK3032-PT
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

新機構AVS搭載
疲労感を軽減する新フレーム採用

付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540 乾燥質量(kg)(本体)9.3 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグCMR7H-10 始動方式背引き畜力式(ソフトスタート) ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)1.6 排気量(cm3)30.5
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする