エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72785486 品番 RA3126-UT
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

新機構AVSで防振機能・再加速性UPしたパワフルモデル

付属品保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×550×420 乾燥質量(kg)(本体)4.5 燃料タンク容量(L)0.7 スパークプラグBPMR8Y 始動方式コイルダンパー式(ソフトスタート) ハンドル形状ユニバーサルハンドル 振動3軸合成値(m/s2)4.6 排気量(cm3)25.4
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする