新ダイワ
新ダイワの 刈払機
新ダイワの エンジン刈払機・草刈機
新ダイワの 2サイクルタイプ
エンジン刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72785495
品番
RM3032-2RD
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
タフな藪にも負けない!高出力&高トルクモデル
ジュラルミンパイプ仕様!
付属品
保護めがね、チップソー、トルクスレンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド
レバー形式
スロットルレバー:トリガーレバー
使用燃料
混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1800×559×446
乾燥質量(kg)
(本体)5.8
燃料タンク容量(L)
0.71
スパークプラグ
CMR7H-10
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
ハンドル形状
両手ハンドル
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.1
排気量(cm
3
)
30.5
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません