エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72785529 品番 E2038SR/400T
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー

付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm 形状バー:先端交換式スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 オイルタンク(L)0.21 スパークプラグBPM8Y 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) バー全長(mm)400 チェーン形式25AP-84E 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)38.4
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする