新ダイワ
新ダイワの チェーンソー
新ダイワの チェーンソー本体
新ダイワの エンジン式チェーンソー
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72785538
品番
E3045S/450TX1
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
実用鋸断域を重視した環境性に優れた新エンジンを搭載
付属品
チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ
形状
バー:スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形437×237×298
使用燃料
混合燃料
乾燥質量(kg)
(本体)5
燃料タンク容量(L)
0.48
オイルタンク(L)
0.33
スパークプラグ
BPM8Y
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
バー全長(mm)
450
チェーン形式
95TXL-72E
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.6
排気量(cm
3
)
42.9
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません