エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72785547 品番 E3043SP/400TBP
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

クラスを超えた鋸断性能!

付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27 形状バー:先端交換式スプロケットノーズ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277 使用燃料混合燃料 乾燥質量(kg)(本体)4.3 燃料タンク容量(L)0.4 オイルタンク(L)0.27 スパークプラグCMR7H 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) バー全長(mm)400 チェーン形式2BPX-68E 振動3軸合成値(m/s2)4.9 排気量(cm3)42.9
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新ダイワ プロフェッショナルソー E3043SP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする