硬貨選別計数機

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72785608 品番DC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

混合金種を高速かつ正確に選別処理
スタイリッシュな筐体デザイン
混ざった硬貨を自動選別
金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示
操作ボタン等見やすい表示で簡単操作
コンパクト設計でどこでも使用可能
バッチ機能付き

仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納 質量(kg)8 消費電力(W)待機時5、動作時10 スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ 電源AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257 機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数) 表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個 表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額 計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時) ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
日々の集計
その他業種

こちらの前機種を利用していて、間に安い他社の計数機を使用したのですが
使用感が全く違います。
他社機は隙間(?)に硬貨が落ちたり、他金種に計数されてしまったりと不具合が多かったのですが、こちらの計数機に関しては以前使用していたこともあり
そういった不具合が発生することを心配する必要がなく安心です。
多少値は張っても日々のことですので良いものを導入する必要があるなと思いました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする