仕様●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10℃●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●検量精度:周波数出力:±0.02 %R.O.、電圧出力:±0.05 %R.O.)、(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 曲げ固有振動数スラスト方向(KHz):4.404●機械特性 曲げ固有振動数ラジアル方向(KHz):3.919●機械特性 精度的 許容曲げ荷重(N):375●零点の温度影響:0.02 %R.O./10℃
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼
質量(kg)(ローター部)1.4、 (ステーター部)2
最高回転数(min-1[r.p.m])22000
使用温度範囲(℃)0 〜60 (結露なきこと)
温度範囲(℃)許容:-10 〜70
保護等級IP54相当
ねじれ角(°)定格負荷時:0.037
定格出力電圧(V)±10
ねじり剛性(N・m/rad)764.5k
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150 %R.C.
定格容量(N)±500m
限界過負荷300 %R.C.
固有振動数(kHz)ねじり:6.413
慣性モーメント(kg・cm2)19.05
許容スラスト荷重(N)精度的/許容:325