NMB トルクヘンカンキ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10℃●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●定格容量(kN・m):±1●検量精度:周波数出力:±0.02 %R.O.、電圧出力:±0.05 %R.O.)、(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 曲げ固有振動数スラスト方向(KHz):4.998●機械特性 曲げ固有振動数ラジアル方向(KHz):4.016●機械特性 精度的 許容曲げ荷重(N):750●零点の温度影響:0.02 %R.O./10℃ 注文コード72786430 品番TMHS-1KNM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,569,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

高精度/小型軽量 ・ベアリングレス構造による高回転仕様 。
最高回転数:16,000 rpm〜25,000 rpm対応
検量精度:アナログ出力 0.05 %R.O.、デジタル出力 0.02 %R.O. を達成
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。
専用トランスミッター OPT-563Bあり。

仕様●出力の温度影響:0.03 %LOAD/10℃●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●定格容量(kN・m):±1●検量精度:周波数出力:±0.02 %R.O.、電圧出力:±0.05 %R.O.)、(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 曲げ固有振動数スラスト方向(KHz):4.998●機械特性 曲げ固有振動数ラジアル方向(KHz):4.016●機械特性 精度的 許容曲げ荷重(N):750●零点の温度影響:0.02 %R.O./10℃ 材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼 質量(kg)(ローター部)1.8、 (ステーター部)2 最高回転数(min-1[r.p.m])22000 使用温度範囲(℃)0 〜60 (結露なきこと) 温度範囲(℃)許容:-10 〜70 保護等級IP54相当 ねじれ角(°)定格負荷時:0.049 定格出力電圧(V)±10 ねじり剛性(N・m/rad)1171k RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300 %R.C. 固有振動数(kHz)ねじり:6.274 慣性モーメント(kg・cm2)28.27 許容スラスト荷重(N)精度的/許容:650
注意
※精度的許容曲げ、スラスト荷重は、出力誤差が0.05 %R.O.生じる荷重(実測値)です。
※精度的許容曲げ荷重は、フランジ端面より200 mmの位置に負荷をかけた結果です。
※いずれも静的荷重に対しての保証です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする