AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72787209
品番
HFKL10
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
作動方式
標準複動式
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
配管接続口径
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
フィンガ
標準形