AirTAC
AirTACの ロータリアクチュエータ/エアチャック
AirTACの エアチャック
AirTACの 平行開閉形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL10
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72787367
品番
HFSKL10
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.35〜0.7
作動方式
単動常時閉形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20〜70
配管接続口径
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
フィンガ
標準形