OWL-CVID6118-NV iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工 OWLTECH(オウルテック) 72787375

OWL-CVID6118-NV iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工 OWLTECH(オウルテック) 72787375
OWL-CVID6118-NV iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工 OWLTECH(オウルテック) 72787375
OWL-CVID6118-NV iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工 OWLTECH(オウルテック) 72787375

iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード72787375品番OWL-CVID6118-NV
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。

材質PU、PCネイビータイプケース型本体質量(g)約 26対応機種iPhone 13 (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.5×12×151RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする