iPhone13ProMax専用手帳型ケース ファブリック素材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787533 品番OWL-CVID6703-NVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。

対応機種iPhone 13 Pro Max (6.7インチ) 特性スタンド機能/ポケット付/ストラップホール付/マグネット付 タイプ手帳型 ネイビー×ブラック 材質帆布、PU、PC、マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×18×165 本体質量(g)約 92 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72787533 OWL-CVID6703-NVBK 72787524 OWL-CVID6703-GYBK iPhone13ProMax専用手帳型ケース ファブリック素材 OWLTECH(オウルテック) iPhone13ProMax専用手帳型ケース ファブリック素材 OWLTECH(オウルテック) 1個 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする